36,20 €/ Stückexkl. MwSt
42,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | M 20x1.5 |
C | M20x1.5 |
D | 16 mm |
E | 10 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 27 mm |
H1 | 12.5 mm |