Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 17 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø16mm x G3/8

  • ERIKS:23214381
  • Hersteller:0101 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,47 €/ Stückexkl. MwSt

30,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
16 mm
E
11 mm
F
22 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
12 mm