Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 15 21 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø15mm x G1/2

  • ERIKS:23214379
  • Hersteller:0101 15 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,13 €/ Stückexkl. MwSt

31,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
15 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
15 mm
E
12 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
11 mm