Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 14 80 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø14mm x M20

  • ERIKS:23214377
  • Hersteller:0101 14 80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,87 €/ Stückexkl. MwSt

45,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
M 20x1.5
C
M20x1.5
D
14 mm
E
10 mm
F
24 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
11 mm