24,29 €/ Stückexkl. MwSt
28,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 14 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
E | 11 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 25 mm |
H1 | 10.5 mm |