26,00 €/ Stückexkl. MwSt
30,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | M 18x1.5 |
C | M18x1.5 |
D | 12 mm |
E | 9 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
H | 24 mm |
H1 | 11.5 mm |