Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 12 75 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø12mm x M16

  • ERIKS:23214354
  • Hersteller:0101 12 75
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,66 €/ Stückexkl. MwSt

27,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
M 16x1.5
C
M16x1.5
D
12 mm
E
9 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
11 mm