Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 12 17 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23214351
  • Hersteller:0101 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,86 €/ Stückexkl. MwSt

20,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
E
11 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
11.5 mm