Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 78 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø10mm x M18

  • ERIKS:23214358
  • Hersteller:0101 10 78
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,21 €/ Stückexkl. MwSt

29,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
10 mm
E
9 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
11.5 mm