Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 75 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø10mm x M16

  • ERIKS:23214349
  • Hersteller:0101 10 75
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,46 €/ Stückexkl. MwSt

26,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
M 16x1.5
C
M16x1.5
D
10 mm
E
9 mm
F
19 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
11 mm