16,60 €/ Stückexkl. MwSt
19,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | M 14x1.5 |
C | M14x1.5 |
D | 10 mm |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 24 mm |
H1 | 11 mm |