Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 10 17 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23214341
  • Hersteller:0101 10 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,72 €/ Stückexkl. MwSt

20,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
10 mm
E
9.5 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
25.5 mm
H1
13 mm