Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 65 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x M12

  • ERIKS:23214336
  • Hersteller:0101 08 65
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
M 12x1
C
M12x1
D
8 mm
E
8 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
19.5 mm
H1
9 mm