Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214339
  • Hersteller:0101 08 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,82 €/ Stückexkl. MwSt

9,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
E
7 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
20.5 mm
H1
10 mm