Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 10 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214319
  • Hersteller:0101 06 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,07 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
19 mm
H1
9.5 mm