Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 05 56 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø5mm x M8

  • ERIKS:23214327
  • Hersteller:0101 05 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,61 €/ Stückexkl. MwSt

10,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
5 mm
Anschluss 2
M 8x1
C
M8x1
D
5 mm
E
6.5 mm
F
11 mm
F1
12 mm
H
17.5 mm
H1
8 mm