5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 5 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 5 mm |
E | 6.5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 12 mm |
H | 17.5 mm |
H1 | 8.5 mm |