Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 04 56 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø4mm x M8

  • ERIKS:23214325
  • Hersteller:0101 04 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,98 €/ Stückexkl. MwSt

7,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
M 8x1
C
M8x1
D
4 mm
E
6.5 mm
F
11 mm
F1
10 mm
H
16.5 mm
H1
7.5 mm