6,62 €/ Stückexkl. MwSt
7,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss 2 | M 5x0.8 |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F | 10 mm |
F1 | 10 mm |
H | 16.5 mm |
H1 | 8 mm |