Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 04 10 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214317
  • Hersteller:0101 04 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
10 mm
H
17.5 mm
H1
9 mm