3.570,40 €/ Stückexkl. MwSt
4.177,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEDUC |
Volumen | 10,19 l |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Reparierbar | Ja |
Anschlüsse | M 33x2 |
Gas-Anschluss | P1620 |
Durchmesser | 339 mm |
Max. Druckverhältnis | 1:4 |
Typ | Membranspeicher AS |