Eriks
LEDUC

LEDUC Membran Akkumulator AS00 20 0,2L 400 1/4"BSP 060932

  • ERIKS:902993
  • Hersteller:AS00 20 060932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

344,40 €/ Stückexkl. MwSt

402,95 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
0,19 l
Max. Betriebsdruck
400 bar
Reparierbar
Ja
Anschlüsse
1/4" BSP
Gas-Anschluss
P1620
Durchmesser
845 mm
Max. Druckverhältnis
1:4