Eriks
LEDUC

LEDUC Kolbenspeicher APL 1.0

  • ERIKS:12971524
  • Hersteller:APL1D0811VN
Image 1
  • APL-Kolbenakkumulator.
  • Max. Druck 250 bar.
  • Für den Einsatz bei Anwendungen mit großem Volumenverhältnis.
  • Einbau in jeder Lage.
  • Volumen: 0,5 – 4 Liter.
Zur Liste hinzufügen

481,20 €/ Stückexkl. MwSt

563,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
1 l
Max. Betriebsdruck
250 bar
Reparierbar
Nein
Anschlüsse
3/4" BSP
Durchmesser
95 mm
Max. Druckverhältnis
Keine Max.