Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEDUC |
Volumen | 1 1/2 l |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Reparierbar | Nein |
Anschlüsse | 1/2" BSP - M33x1,5 |
Gas-Anschluss | M 28x1.5 |
Durchmesser | 108 mm |
Max. Druckverhältnis | 1:4 - 1:8 |
Options | Precharge = 50 bar |
Typ | Blasenspeicher ACSL |
154,50 €/ Stückexkl. MwSt
180,77 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026