Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ACSL 1,0 S 10 V N

  • ERIKS:12590770
  • Hersteller:ACSL1,0S10VN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,00 €/ Stückexkl. MwSt

294,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
1 l
Max. Betriebsdruck
250 bar
Reparierbar
Nein
Anschlüsse
1/2" BSP
Gas-Anschluss
M 28x1.5
Durchmesser
108 mm
Max. Druckverhältnis
1:4 - 1:8
Typ
Blasenspeicher ACSL
Ersatzteile & Zubehör

46,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,82 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026