Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ACSL 0,7 S 10 V N

  • ERIKS:12590769
  • Hersteller:ACSL0,7S10VN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,80 €/ Stückexkl. MwSt

211,54 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
0,7 l
Max. Betriebsdruck
250 bar
Reparierbar
Nein
Anschlüsse
1/2" BSP
Gas-Anschluss
M 28x1.5
Durchmesser
108 mm
Max. Druckverhältnis
1:4 - 1:8
Typ
Blasenspeicher ACSL
Ersatzteile & Zubehör

46,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,82 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026