Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ACSL 0,7 S 01 V N 40 bar

  • ERIKS:12955589
  • Hersteller:ACSL0.7S01VN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,40 €/ Stückexkl. MwSt

234,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
0,7 l
Max. Betriebsdruck
250 bar
Reparierbar
Nein
Anschlüsse
1/2" BSP - M33x1,5
Gas-Anschluss
M 28x1.5
Durchmesser
108 mm
Max. Druckverhältnis
1:4 - 1:8
Options
Precharge = 40 bar
Typ
Blasenspeicher ACSL
Ersatzteile & Zubehör

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026