Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ACS 2,0 S 11 V N

  • ERIKS:12590766
  • Hersteller:ACS2,0S11VN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

455,20 €/ Stückexkl. MwSt

532,58 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
2 l
Max. Betriebsdruck
330 bar
Reparierbar
Nein
Anschlüsse
3/4" BSP
Gas-Anschluss
M 28x1.5
Durchmesser
114 mm
Max. Druckverhältnis
1:4 - 1:8
Typ
Blasenspeicher ACS
Ersatzteile & Zubehör

46,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,82 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026