Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ACS 1,0 S 11 V N

  • ERIKS:12590764
  • Hersteller:ACS1,0S11VN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

359,20 €/ Stückexkl. MwSt

420,26 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
1 l
Max. Betriebsdruck
330 bar
Reparierbar
Nein
Anschlüsse
3/4" BSP
Gas-Anschluss
M 28x1.5
Durchmesser
114 mm
Max. Druckverhältnis
1:4 - 1:8
Typ
Blasenspeicher ACS
Ersatzteile & Zubehör

46,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,82 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026