Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ABVE 50 S2 G1 W N

  • ERIKS:12590762
  • Hersteller:ABVE50S2G5WN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.800,80 €/ Stückexkl. MwSt

3.276,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
48.9 l
Max. Betriebsdruck
330 bar
Reparierbar
Ja
Anschlüsse
2" BSP
Gas-Anschluss
P1620
Durchmesser
223 mm
Max. Druckverhältnis
1:4
Typ
Blasenspeicher ABVE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LEDUC Akku-Adapter 066074 2 "-3/4"

  • ERIKS:12590778
  • Manufacturer:66074

105,60 €/ Stückexkl. MwSt

123,55 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

LEDUC Akku-Adapter 066068 2 "-1"

  • ERIKS:12590779
  • Manufacturer:66068

105,60 €/ Stückexkl. MwSt

123,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

LEDUC Accumulator Klemme 254.007 abve 10/20/32/50

  • ERIKS:12413000
  • Manufacturer:254007

99,60 €/ Stückexkl. MwSt

116,53 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

139,60 €/ Stückexkl. MwSt

163,33 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026