Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ABVE 32 S2 G5 W N

  • ERIKS:12590760
  • Hersteller:ABVE32S2G5WN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.360,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.761,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEDUC
Volumen
32.7 l
Max. Betriebsdruck
330 bar
Reparierbar
Ja
Anschlüsse
2" BSP
Gas-Anschluss
P1620
Durchmesser
223 mm
Max. Druckverhältnis
1:4
Typ
Blasenspeicher ABVE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LEDUC Akku-Adapter 066068 2 "-1"

  • ERIKS:12590779
  • Manufacturer:66068

105,60 €/ Stückexkl. MwSt

123,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

LEDUC Akku-Adapter 066069 2" - Blind

  • ERIKS:12590780
  • Manufacturer:66069

213,60 €/ Stückexkl. MwSt

249,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

LEDUC Balg für ABVE 32 066522-11

  • ERIKS:12971520
  • Manufacturer:A001807 (BLADDER €”Ø22 + VALVE P1620

734,40 €/ Stückexkl. MwSt

859,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

139,60 €/ Stückexkl. MwSt

163,33 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026