Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN63/160 DN25 82x53x41x35 EN 1514-2

  • ERIKS:13123767
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN63/160
Außendurchmesser Außenring
82 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
53 mm
Innendurchmesser Spirale
41 mm
Innendurchmesser Innenring
35 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C