Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN25 DN200 284x248x228x216 EN 1514-2

  • ERIKS:13122814
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN25
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Außendurchmesser Außenring
284 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
248 mm
Innendurchmesser Spirale
228 mm
Innendurchmesser Innenring
216 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C