Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN16 DN250 329x303x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:11110992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,25 €/ Stückexkl. MwSt

41,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN16
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Außendurchmesser Außenring
329 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
303 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Innendurchmesser Innenring
267 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C