Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN100 DN500 704x556x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:13123795
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN100
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Außendurchmesser Außenring
704 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
556 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Innendurchmesser Innenring
510 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C