Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN10 DN600 695x650x622x610 EN 1514-2

  • ERIKS:11215929
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN10
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Außendurchmesser Außenring
695 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
650 mm
Innendurchmesser Spirale
622 mm
Innendurchmesser Innenring
610 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C