Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN25 |
Außendurchmesser Außenring | 71 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 53 mm |
Innendurchmesser Spirale | 41 mm |
Innendurchmesser Innenring | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |