Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN10/16 DN100 162x143x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:11111083
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN10/16
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Außendurchmesser Außenring
162 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
143 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
115 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C