Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL900/1500 1" 79.5x47.8x31.8x26.9 ASME B16.20

  • ERIKS:13123691
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
900/1500lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Außendurchmesser Außenring
79.5 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Innenring
26.9 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C