Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL600 12" 457.2x374.7x327.2x307.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11255296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,25 €/ Stückexkl. MwSt

127,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
600lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Außendurchmesser Außenring
457.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
374.7 mm
Innendurchmesser Spirale
327.2 mm
Innendurchmesser Innenring
307.3 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C