Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL300/600 3/4" 66.8x39.6x25.4x20.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11156935
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Außendurchmesser Außenring
66.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
39.6 mm
Innendurchmesser Spirale
25.4 mm
Innendurchmesser Innenring
20.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C