Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL300/600 3" 149.4x120.7x101.6x81 ASME B16.20

  • ERIKS:10068471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,03 €/ Stückexkl. MwSt

30,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Außendurchmesser Außenring
149.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
120.7 mm
Innendurchmesser Spirale
101.6 mm
Innendurchmesser Innenring
81 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C