Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL300 4" 181.1x149.4x127x106.4 ASME B16.20

  • ERIKS:10068470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,15 €/ Stückexkl. MwSt

41,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
181.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
106.4 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C