Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Außendurchmesser Außenring | 317.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 171.5 mm |
Innendurchmesser Innenring | 147.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |