Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 6" 222.3x209.6x182.6x157.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11079796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,96 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
150lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Außendurchmesser Außenring
222.3 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
182.6 mm
Innendurchmesser Innenring
157.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C