Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 4" 174.8x149.4x127x106.4 ASME B16.20

  • ERIKS:12139894
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
150lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Außendurchmesser Außenring
174.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
106.4 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C