Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 24" 717.6x685.8x628.7x603.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11079804
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
717.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Innendurchmesser Innenring
603.3 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C