Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 20" 606.6x577.9x525.5x500.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11079803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,47 €/ Stückexkl. MwSt

91,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
606.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
577.9 mm
Innendurchmesser Spirale
525.5 mm
Innendurchmesser Innenring
500.1 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C