Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 16" 514.4x463.6x422.4x400.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11079801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,69 €/ Stückexkl. MwSt

78,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
150lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Außendurchmesser Außenring
514.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
422.4 mm
Innendurchmesser Innenring
400.1 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C