Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 1.1/4" 76.2x60.5x47.8x38.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11087788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
60.5 mm
Innendurchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Innenring
38.1 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C